Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.0800 pulg.
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Centro Diámetro3.5600 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6800 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Material del concentradorHierro dúctil
- Forma del bujeTriangular
- Incluye(2) Tornillos de fijación a 120°
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144390509
- SerieDeltaflex
- UPC_NO685144390509