Motion
7S X 35MM

LOVEJOY INC
7S X 35MM

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 7, 35 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06693698
No. Fabricante 7S X 35MM
Precio81.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
7S X 35MM

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 7, 35 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #06693698
No. Fabricante 7S X 35MM
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
Su precio$81.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    3.9400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.8100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144495525
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • UPC_NO
    685144495525

Descripción general

Descripción del fabricante
7S-FLNG-35MMH7-10X3.3MMKW