Motion
AL095 17MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
AL095 17MMH7 5X2.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 095, mordaza recta, calibre de 17 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06693758
No. Fabricante AL095 17MMH7 5X2.3MMKW
Precio58.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL095 17MMH7 5X2.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 095, mordaza recta, calibre de 17 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06693758
No. Fabricante AL095 17MMH7 5X2.3MMKW
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
Precio58.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144447128
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144447128

Descripción general

Descripción del fabricante
AL095-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good