Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación axial0.0590 pulg.;1.50 mm
- Diámetro exterior de la brida3.7000 pulg.;94 mm
- Longitud a través del orificio1.5700 pulg., 39.88 mm
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Diámetro máximo del orificio1.6800 pulg., 43 mm
- Diámetro exterior60 mm
- Peso16.50 lb
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje5.0000 pulg.;79 mm
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.50 CV
- Velocidad máxima22700 rpm
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- Clasificación de par (pulg.-lb)2100 pulg-lb
- Rigidez torsional2.40 pulg-lb/rad;0.30 N-m/rad