Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento90
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144516725
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRS090
- Capacidad de par144 pulg.
- UPC_NO685144516725