Motion
RRSC150 1 1/2 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
RRSC150 1 1/2 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 150, mordaza recta, calibre de 1.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06696181
No. Fabricante RRSC150 1 1/2 3/8X3/16KW
Precio189.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RRSC150 1 1/2 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 150, mordaza recta, calibre de 1.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06696181
No. Fabricante RRSC150 1 1/2 3/8X3/16KW
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
Precio189.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144496393
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRSC150
  • UPC_NO
    685144496393

Descripción general

Descripción del fabricante
RRSC150-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW