Motion
T7463619
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #06699385
No. Fabricante T7463619
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #06699385
No. Fabricante T7463619
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.25 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.4400 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Peso
    16.063 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    637400012946
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Redondeado
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Cojinete del rodillo de guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Guía de mástil/Rodillos de carro
  • UPC_NO
    637400012946

Descripción general

Descripción del fabricante
T7463619 GUÍA DE MÁSTIL Y POLEA DE CADENA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo