Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.6300 pulg.
- Anillo interior Ancho2.125 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro6.4400 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Peso11.875 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cierreSellado
- Número de Upc del fabricante637400012953
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRedondeado
- Tipo de productoRodamientos guía del mástil
- Tipos de productosCojinete del rodillo de guía del mástil
- Capacidad de carga dinámica radial53900 lbf
- Capacidad de carga estática radial88500 lbf
- Tipo de cojineteGuía de mástil/Rodillos de carro
- UPC_NO637400012953
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación