Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.38 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6300 pulg.
- Peso21.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Resistencia pesada; Construcción de acero laminado
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56 fotogramas, DP
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completaDe 4.2 a 4.4 A, 8.8 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Código KVAN
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteB1316
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048240
- Modelo5KC49GN0001B
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaN/R
- UPC_NO722856048240
- Voltaje115/208-230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.