Motion
5KC49GN0001AX

LEESON ELECTRIC
5KC49GN0001AX

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06702079
No. Fabricante 5KC49GN0001AX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KC49GN0001AX

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06702079
No. Fabricante 5KC49GN0001AX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.15 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    8.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    63 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007421
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 56 , ODP
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1/2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 56 , ODP
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856007421
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM CG223 DP 115/230V 56 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Cojinetes de bolas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"