Motion
RC-112-S
Acoplamiento de tornillo de fijación - 1.1250 pulg. Orificio, 2.1250 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - Material ASTM A582 , Normal
Artículo MI #06707724
No. Fabricante RC-112-S
Precio130.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación - 1.1250 pulg. Orificio, 2.1250 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - Material ASTM A582 , Normal
Artículo MI #06707724
No. Fabricante RC-112-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio130.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 x 1/2
  • Peso
    2.495146 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861064993
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    RC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861064993

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-112-S ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN ID DE 1 1/8" ACERO INOX.
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos