Motion
C192E-156
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 1.5625 pulg. de diámetro interior, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 2.1570 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #06707731
No. Fabricante C192E-156
Precio536.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 1.5625 pulg. de diámetro interior, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 2.1570 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #06707731
No. Fabricante C192E-156

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio536.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    2.1570 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9210 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861060056
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    712.5 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C192
  • UPC_NO
    044861060056

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE DI C192E-156 1.5625" X DI 2.625"
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
  • Sustitución empotrable para casquillos sin llave de tuerca hexagonal de uso común.
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación.