Motion
MC-02.5-S
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 2.5 mm ID, 0.3750 pulg. OD, 3.5 mm ancho
Artículo MI #06707745
No. Fabricante MC-02.5-S
Precio 15.76 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 2.5 mm ID, 0.3750 pulg. OD, 3.5 mm ancho
Artículo MI #06707745
No. Fabricante MC-02.5-S
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
Precio 15.76 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2 x 3
  • Peso
    0.001889 lb
  • Ancho
    3.5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861065228
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    MC
  • UPC_NO
    044861065228

Descripción general

Descripción del fabricante
MC-02.5-S CUELLO MÉTRICO DE 2.5MM ID, ACERO INOX.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos