Motion
H1C-325-S
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de una pieza, serie H1C-Series - H1C , una pieza - División, acero inoxidable - ASTM A582, sencillo, 3.2500 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #06707767
No. Fabricante H1C-325-S
Precio226.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de una pieza, serie H1C-Series - H1C , una pieza - División, acero inoxidable - ASTM A582, sencillo, 3.2500 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #06707767
No. Fabricante H1C-325-S
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
Su precio$226.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.696607 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañar - Fuerza de sujeción de 360 grados - La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes para mayor seguridad - El acero inoxidable T303 es eficaz en entornos corrosivos.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861064702
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Serie tipo
    H1C
  • UPC_NO
    044861064702

Descripción general

Descripción del fabricante
H1C-325-S COLLARÍN DE ABRAZADERA DIVIDIDA DE 3 1/4" DE ID
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos