Motion
2ISCC-143-143KW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie 2ISCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #06707771
No. Fabricante 2ISCC-143-143KW
Precio264.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie 2ISCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.4375 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #06707771
No. Fabricante 2ISCC-143-143KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$264.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.4375 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Peso
    3.9531 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861069684
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC
  • UPC_NO
    044861069684

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC-143-143KW 1 7/16X1 7/16 DI ACERO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"