Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base47.60 mm
- Longitud del centro del perno al centro84.10 mm
- Diámetro interno40 mm
- Longitud total117.5 mm
- Ancho general47.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704086
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5208TM
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieTB
- UPC_NO662461253335
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP