Motion
TREL 5Y

SEALMASTER
TREL 5Y

1500508000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06711161
No. Fabricante TREL 5Y
Precio191.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
TREL 5Y

1500508000 macho roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06711161
No. Fabricante TREL 5Y
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
Precio191.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,3440 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    1500508000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    TRE
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288720645

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMINALES DE VARILLA TREL 5Y

También puede gustarle

Los clientes también compraron