Motion
TRL 3Y
1510308000 hembra roscado con pasador macho, extremo de la varilla izquierda - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., sin ajuste
Artículo MI #06711169
No. Fabricante TRL 3Y
Precio170.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1510308000 hembra roscado con pasador macho, extremo de la varilla izquierda - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., sin ajuste
Artículo MI #06711169
No. Fabricante TRL 3Y
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
Precio170.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,2500 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de catálogo del fabricante
    1510308000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    1850 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    TR
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288720546

Descripción general

Descripción del fabricante
TRL 3Y EXTREMOS DE VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron