Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.2 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTRL 6YN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288720867
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial4450 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieTR
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288720867
Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación chapada hembra, roscas exteriores izquierdas, una pieza de acero al carbono, pasador exterior Race Y