Motion
DCL108

NTN
DCL108

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #06714186
No. Fabricante DCL108
Precio9.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DCL108

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #06714186
No. Fabricante DCL108
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
Precio9.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa DCL108 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.8125 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.02 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria ligera.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359468298
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359468298

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL108 TAZAS NRB(TIPO JAULA)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"