Motion
RW207YYR

NTN
RW207YYR

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 35.000 mm, 72.000 mm OD, 21.460 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #06714208
No. Fabricante RW207YYR
Precio309.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RW207YYR

Cojinete cilíndrico de rodillos - cilíndrico, calibre de 35.000 mm, 72.000 mm OD, 21.460 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #06714208
No. Fabricante RW207YYR
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
Precio309.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    21.5 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495751
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • UPC_NO
    4547359495751

Descripción general

Descripción del fabricante
RW207YYR COJINETE DE BOLAS DEL EJE CON RETENEDOR
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
Los clientes también compraron