Motion
ALS206-104N

NTN
ALS206-104N

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.4063 pulg. Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #06714246
No. Fabricante ALS206-104N
Precio65.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ALS206-104N

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.4063 pulg. Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #06714246
No. Fabricante ALS206-104N
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
Precio65.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4055 pulg.
  • Peso
    0.143 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    4547359016451
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359016451

Descripción general

Descripción del fabricante
ALS206-104N INSERTAR BRG (ESTÁNDAR)
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
Los clientes también compraron