Motion
AR40K-04E1-ZA

SMC CORP OF AMERICA
AR40K-04E1-ZA

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.5000
Artículo MI #06714679
No. Fabricante AR40K-04E1-ZA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR40K-04E1-ZA

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.5000
Artículo MI #06714679
No. Fabricante AR40K-04E1-ZA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Función de reflujo, placa de identificación, salida: salida NPN/entrada eléctrica: entrada inferior de cableado, manómetro - psi, °F
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Serie/sistema
    AR-A
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40K-04E1-ZA REGULADOR

También puede gustarle