Motion
DS22304
Labios dobles, calibre de 22 mm, material de caucho, 30 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #06716856
No. Fabricante DS22304
Precio20.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labios dobles, calibre de 22 mm, material de caucho, 30 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #06716856
No. Fabricante DS22304
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
Precio20.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Diámetro del eje
    22 mm
  • Ancho
    4 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 100 °C
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labios dobles

Descripción general

Descripción del fabricante
DS22304 SELLO DE POLVO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"