Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Manga exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Mono con manga Longitud1.9400 pulg.
- Peso4.46 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de Upc del fabricante697904282351
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Capacidad de par26100 pulg.
- UPC_NO697904282351