Motion
F2PS-BL-050
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06725845
No. Fabricante F2PS-BL-050
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06725845
No. Fabricante F2PS-BL-050
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
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.383745 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861005989
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2PS-BL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861005989

Descripción general

Descripción del fabricante
F2PS-BL-050 INSERTOS DE CAUCHO DE ACERO PRENSADO
  • Rodamiento de bolas montado en brida con carcasa de acero prensado
  • Esta carcasa autoalineable de una pieza tiene un acabado chapado a prueba de óxido
  • El inserto de cojinete con dos tornillos de fijación está revestido de un revestimiento de caucho no conductor resistente al aceite que corrige la desalineación hasta 2 grados a la vez que reduce la vibración y el ruido