Motion
F4DC-BL-100
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de zinc fundido a presión, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06725846
No. Fabricante F4DC-BL-100
Precio53.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de zinc fundido a presión, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06725846
No. Fabricante F4DC-BL-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Zinc fundido a presión
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861008386
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4DC-BL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861008386

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE BRIDA DE PERNO 4 ID F4DC-BL-100 1"
  • Rodamiento de bolas montado en brida con Housing-4 pernos
  • Adecuado para aplicaciones que requieren un fuerte soporte de carga en un área de montaje limitada
  • Carcasa sólida de zinc fundido a presión, no es corrosiva y ligera, y retiene de forma segura el cojinete presionando el reborde 360 grados sobre el anillo de rodadura exterior
  • Incluye 2 tornillos de fijación