Motion
VM230-N02-05A

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-05A

Válvula mecánica con émbolo recto, 3 puertos
Artículo MI #06729033
No. Fabricante VM230-N02-05A
Precio24.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM230-N02-05A

Válvula mecánica con émbolo recto, 3 puertos
Artículo MI #06729033
No. Fabricante VM230-N02-05A
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
Precio24.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    220 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Émbolo recto
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM230-N02-05A VÁLVULA, MECH. 1/4" NPT
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 0 a 1.0MPa
  • Temperatura del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto: 1/4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"