Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante154
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo387 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío7-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/2 pulg.
- Peso16.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=B|FS=56C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-00737
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798903590
- Potencia de entrada máxima0.750 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieW150PCX
- EstiloB
- UPC_NO662798903590
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)