Motion
XPD2451PXT50-12
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 24 pulg. de diámetro, 51 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #06735863
No. Fabricante XPD2451PXT50-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 24 pulg. de diámetro, 51 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #06735863
No. Fabricante XPD2451PXT50-12

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    51 pulg.
  • Polea Diámetro  
    24 pulg.
  • Peso
    638 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT50
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
XPD2451PXT50-12 24X51 CF XT50 PRO DUTY
  • Disco de extremo perfilado
  • Garantía de 10 años líder del sector
  • Solución de polea única

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good