Motion
918856870
Correa trapezoidal BladeRunner® 918856870 : sección 5VX , ancho superior de 0.6600 pulgadas, longitud total de 204.375 pulgadas, correa trapezoidal de muesca moldeada de sección estrecha
Artículo MI #06736629
No. Fabricante 918856870
Precio185.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 918856870 : sección 5VX , ancho superior de 0.6600 pulgadas, longitud total de 204.375 pulgadas, correa trapezoidal de muesca moldeada de sección estrecha
Artículo MI #06736629
No. Fabricante 918856870
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
Precio185.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Grosor de la correa
    0.53 pulg.
  • Longitud efectiva
    204.00 pulg.
  • Longitud exterior
    204.375 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5VX
  • Ancho superior
    0.6600 pulg.
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa en V de muesca moldeada de sección estrecha
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    204.44 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6870BR CINTURÓN BLADERUNNER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"