Motion
12908 X 1-3/8

LOVEJOY INC
12908 X 1-3/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, 10.0000 pulg. OD, 6.4400 pulg. OAL
Artículo MI #06741504
No. Fabricante 12908 X 1-3/8
Precio6,138.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
12908 X 1-3/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, 10.0000 pulg. OD, 6.4400 pulg. OAL
Artículo MI #06741504
No. Fabricante 12908 X 1-3/8
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
Precio6,138.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.4400 pulg.
  • Peso
    25.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de bridas móviles
    1
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144373410

Descripción general

Descripción del fabricante
12908-1-3/8-PULLEY