Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras7/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Peso de la herramienta15.4 lb
Detalles
- Consumo de aire53 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCono Morse
- Tipo de escapeLado
- Estilo de mangoEsquina
- Caballos de fuerza1.19 CV
- Número de Upc del fabricante4589484312893
- MaterialAluminio
- ReversibleReversible
- UPC_NO015451706609
Descripción general
- Broca de esquina reversible de 22 mm (7/8")
- 430rpm de velocidad libre
- Potente con motor de 1.2 CV (890 W)
- Llave de broca cónica Morse n.o 2
- Ideal para taladrar hasta 7/8", escariar y roscar hasta 3/4"
- El acelerador rodante de retorno automático garantiza el control de seguridad
- La excelente caja de engranajes duradera garantiza un taladrado fuerte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación