Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1200 mm
- En general Ancho62 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso1200 mm
Detalles
- Tipo de correa8MDC
- MaterialGoma de poliuretano
- Número de Dientes150
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoCarbono
- Características de resistenciaResistente al aceite, a los productos químicos y al ozono
- UPC_NO4014486813944
Descripción general
- Protección superior: la cubierta especializada reduce el ruido de funcionamiento y mejora la durabilidad
- Cables de carbono: la construcción de carbono transmite más potencia que la aramida o la fibra de vidrio
- Alta resistencia: resistente a los efectos del aceite, los productos químicos y el ozono
- Capaz de ralentí: La parte trasera suave permite el uso de rodillos traseros sin ruido adicional
- Patrón de diente compatible: compatible con todas las poleas estándar 8MGT, 8MDC, C8M