Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento500 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Material del selloFPM
- SerieFQ1
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Clasificación nominal de filtración: 0.2 a 105 ?m.
- Presión de funcionamiento: máx. 1.0 MPa.
- Temperatura del fluido: máx. 80 °C.
- Tamaño del puerto: 1/2 a 1.