Motion
VFN2120N-5YO-02N-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5YO-02N-Q

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #06743443
No. Fabricante VFN2120N-5YO-02N-Q
Price$111.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5YO-02N-Q

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #06743443
No. Fabricante VFN2120N-5YO-02N-Q
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
Price$111.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Details

  • Accionamiento
    Eléctrico
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Gas inerte, aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Serie
    VF
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-5YO-02N-Q VÁLVULA

You May Also Like