Motion
647671

GRACO INC
647671

Husky® Bomba con perno metálico 1050A - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos BSPT de 1 pulg., caudal máx. de 50.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #06745980
No. Fabricante 647671
Precio2,961.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
647671

Husky® Bomba con perno metálico 1050A - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos BSPT de 1 pulg., caudal máx. de 50.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.170 gal
Artículo MI #06745980
No. Fabricante 647671
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
Precio2,961.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.170 galones
  • Material de la bola
    Nitrilo
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Comprobar el material del asiento
    Nitrilo
  • Descripción Palabra clave
    Puertos BSPT de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    BSPT
  • Presión máxima
    125 psi
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Portada
    Puerto central/puerto final
  • Elevador de aspiración
    Seco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Aluminio, nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
647671 BOMBA HUSKY
  • Mayor vida útil del diafragma: hasta 5x veces más vida útil del diafragma para un menor mantenimiento y tiempo de inactividad
  • Válvula de aire modular: el funcionamiento de baja pulsación sin bloqueos proporciona un cambio suave y rápido
  • Sección central de una pieza: elimina las fugas de aire para un funcionamiento más eficiente
  • Diseño de junta de cuatro pernos: el diseño atornillado proporciona una presión de sellado uniforme para un funcionamiento sin fugas
  • Múltiples puertos: mayor número de puertos para flexibilidad de instalación
  • Válvulas piloto accionadas por resorte y reparables externamente para un cambio más rápido y una pulsación reducida
  • 30% más eficiente que el mercado leader–20% de aumento en el flujo de fluido en comparación con Husky 1040
  • El DataTrak opcional proporciona protección contra embalamiento y realiza un seguimiento del uso del material
  • La salida de pulso opcional proporciona capacidad de recuento cíclico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"