Especificaciones
Dimensiones
- Peso7 lb
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Estilo cuencoCuenco
- Código de armonización848180.307
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePared
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- El lavado de ojos/cara montado en la pared cuenta con un recipiente de acero inoxidable 12” con soporte de pared de aluminio anodizado.
- ¡Nunca más pierda las cubiertas antipolvo! El conjunto del cabezal de pulverización tiene dos cabezales de salida de pulverización fina con cubiertas antipolvo «flip-top» montadas en brazos de suministro de latón cromado.
- Activado por una válvula esférica de latón cromado IPS de ½” con mango de bandera de aluminio fundido.
- El tazón actúa como un fregadero para drenar el agua.
- La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavado primario de ojos/cara.
- Totalmente montado en fábrica y probado en agua.
- Completo con señal de identificación que cumple con ANSI.