Motion
13385736158

PFANNENBERG
13385736158

Unidad de refrigeración DTS 3281 DTS - Lavado, capacidad de refrigeración de 7000-8500 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral, material de acero inoxidable, acero inoxidable color 304
Artículo MI #06751753
No. Fabricante 13385736158
Precio10,482.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
13385736158

Unidad de refrigeración DTS 3281 DTS - Lavado, capacidad de refrigeración de 7000-8500 Btu/h, 400/460 V, montaje lateral, material de acero inoxidable, acero inoxidable color 304
Artículo MI #06751753
No. Fabricante 13385736158
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
Precio10,482.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    10.60 pulg.
  • Altura
    47.60 pulg.
  • Peso
    148.00 lb
  • Ancho
    15.60 pulg.

Detalles

  • Paquete de accesorios
    18882000006
  • Condensador C11 (ventilador de condensador)
    18884000003
  • Condensador C12 (ventilador de aspiración)
    18884000003
  • Color
    Acero inoxidable 304
  • Compresor
    18881200014
  • Gestión de condensados
    Sistema activo de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
  • Evaporador de condensación
    18883000016
  • Bobina del condensador
    18881400005
  • Conjunto del ventilador del condensador
    18811100020
  • Capacidad de refrigeración
    7000-8500 Btu/h
  • Conjunto de cubierta
    18880200014
  • CRM40 (relé del compresor)
    18883000025
  • Compensación medioambiental
    Lavado
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 4/4x
  • Conjunto del ventilador del evaporador
    18811100020
  • Filtro/secador
    18885000001
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • FU2/FU3 (fusibles)
    18883000022
  • Clase de fusible
    5
  • Interruptor de alta presión
    18815000023
  • Interruptor de baja presión
    18885000008
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura ambiente máx.
    131 °F
  • Filtro de malla metálica
    18881500001
  • Temperatura ambiente mín.
    32 °F
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    73 dB
  • Corriente de funcionamiento normal 35 A
    2.6 A
  • Manual de funcionamiento
  • PCB (placa de control)
    18810000012
  • Consumo de energía
    1400 W
  • Tipo de producto
    Unidades de refrigeración
  • Cantidad de refrigerante
    700 g
  • Tipo de refrigerante
    R134a
  • Serie
    Unidad de refrigeración DTS
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, EAC (a solicitud: GOST)
  • LED de estado
    18883000028
  • Hoja de datos técnicos
  • Sensor de temperatura
    18810000024
  • Rango de control de temperatura
    77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
  • Transformador
    18883000005
  • TXV
    18815000006
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
  • UPC_NO
    4061131068662
  • Voltaje
    400/460 V
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
13385736158 ENFRIADOR DE ARMARIO
  • Hecho en Estados Unidos
  • Diseñado con una larga trayectoria de aire interna para capturar el calor por encima de los componentes y proporcionar aire frío por debajo
  • El diseño de ventilador de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
  • La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
  • Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
  • Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias al diseño sin filtro con espaciado de aleta ancha del condensador
  • La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
  • El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
  • Las unidades de lavado y exteriores tienen un revestimiento especial para una protección superior contra la corrosión, especialmente con agua salada, gas agrio y otros gases corrosivos
  • La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
  • Escapes de calor en la parte inferior de la unidad para un funcionamiento más silencioso
  • Certificación de eficiencia ERP
  • Alto rendimiento de refrigeración ambiental en entornos donde la temperatura ambiente máxima es de 131° F
  • Diseño resistente