Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/4 pulg.
- Peso2.13 lb
Detalles
- Presión del aire2900 psi
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Temperatura del aceite caliente250 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaAgua / Aire / Fluido hidráulico
- RotaciónIzquierda
- SerieSerie 1650
- Temperatura del agua250 °F
Descripción general
- Diseño de dos puertos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
- Acero niquelado para resistencia a la corrosión.
- Sin contaminación cruzada, todos los circuitos están sellados individualmente.
- Eje cerámico endurecido opcional para una mayor velocidad y una vida útil más larga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación