Motion
2MM9111WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9111WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #06759545
No. Fabricante 2MM9111WICRTUL
Precio3,391.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9111WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #06759545
No. Fabricante 2MM9111WICRTUL
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
Precio3,391.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    54 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9111WI TUL XTRA PRECISION BRG
  • Número de Upc del fabricante
    087796232648
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796232648

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9111WI TUL XTRA PRECISION BRG
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.383 kg 0.84 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9111WICR 2MM9111WICRDUH 2MM9111WICRDUL 2MM9111WICRDULA3638 2MM9111WICRDULFS637 2MM9111WICRDULFS934 2MM9111WICRDUM 2MM9111WICRDUMFS637 2MM9111WICRDUX 2MM9111WICRQUH 2MM9111WICRQUL 2MM9111WICRQUM 2MM9111WICRQUX 2MM9111WICRSUH 2MM9111WICRSUL 2MM9111WICRSUM 2MM9111WICRSUX 2MM9111WICRTHFS637 2MM9111WICRTMFS637 2MM9111WICRTUH 2MM9111WICRTUL 2MM9111WICRTULFS893 2MM9111WICRTUM 2MM9111WICRTUMFS637 2MM9111WICRTUX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good