Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.062 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5250 pulg.
- Anchura del cabezal0.577 pulg.
- Altura total3.2630 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.481 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400183127
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial21900 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieHeim®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3B
- UPC_NO637400183127
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación