Motion
FT12
Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie FT, hembra
Artículo MI #06760816
No. Fabricante FT12
Precio1,135.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie FT, hembra
Artículo MI #06760816
No. Fabricante FT12

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,135.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.640 pulg.
  • Altura total
    3.7630 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .7500-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.673 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400183141
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    29300 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Heim®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    637400183141

Descripción general

Descripción del fabricante
FT12 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron