Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.531 pulg.
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.8060 pulg.
- Anchura del cabezal0.337 pulg.
- Altura total1.8720 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.084 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoMilitar
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400183028
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial4860 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNJF-3B
- UPC_NO637400183028
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación