Motion
FT6
Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie FT, hembra
Artículo MI #06760860
No. Fabricante FT6
Precio485.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie FT, hembra
Artículo MI #06760860
No. Fabricante FT6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$485.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.687 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.416 pulg.
  • Altura total
    2.3250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .3750-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.161 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Militar
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400183219
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    8550 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Heim®
  • Estándares cumplidos
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    637400183219

Descripción general

Descripción del fabricante
FT6 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron