Motion
FSRM063608BF18

NICE BALL BEARINGS
FSRM063608BF18

Rodamiento radial mecanizado de una hilera con brida Nice® - Orificio recto, 0.3750 in ID, 1.1250 in OD, 0.5000 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760876
No. Fabricante FSRM063608BF18
Precio19.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
FSRM063608BF18

Rodamiento radial mecanizado de una hilera con brida Nice® - Orificio recto, 0.3750 in ID, 1.1250 in OD, 0.5000 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760876
No. Fabricante FSRM063608BF18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Diámetro de la brida
    1.2450 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    FSRM063608BF18 - Cojinete de bolas radial con brida y chapado en zinc, complemento completo, sin conexión a tierra
  • Material del cojinete
    GCr15 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    FSRM063608BF18 BRG
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El FSRM063608BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera con brida de 0.3750 pulg. de diámetro exterior de 1.1250 pulg., diseño recto de 0.5000 pulg. de ancho, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    FSRM063608BF18
  • Número de Upc del fabricante
    637401447884
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    635 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637401447884

Descripción general

Descripción del fabricante
FSRM063608BF18 BRG
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
  • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"