Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.312 pulg.
- Exterior Diámetro1.2813 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.076 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSRM084105BF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie SRM- Cojinetes de bolas de una hilera mecanizados con precisión - Orificio 0.5 , diámetro exterior 1.281", ancho 0.312"
- Material del cojineteGCr15 Acero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSRM084105BF18 BRG
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl SRM084105BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera de 0.5 pulg. de diámetro exterior de 1.2813 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSRM084105BF18
- Número de Upc del fabricante637401450372
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial880 lbf
- Capacidad de carga estática radial880 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401450372