Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.437 pulg.
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Peso0.143 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSRM104807BF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie SRM- Cojinetes de bolas de una hilera mecanizados con precisión - Orificio 0.625 , diámetro exterior 1.5", ancho 0.437"
- Material del cojineteGCr15 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSRM104807BF18 BRG
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl SRM104807BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.5000 pulg., 0.4375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSRM104807BF18
- Número de Upc del fabricante637401450396
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1328 lbf
- Capacidad de carga estática radial1328 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401450396
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
- Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.