Motion
703110VPS00
Cojinete especial radial agrícola Nice® - Orificio recto, 0.4027 in de D.I., 1.2500 in de D.E., 0.6250 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #06760902
No. Fabricante 703110VPS00
Precio47.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete especial radial agrícola Nice® - Orificio recto, 0.4027 in de D.I., 1.2500 in de D.E., 0.6250 in de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #06760902
No. Fabricante 703110VPS00
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
Precio47.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4027 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.047 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.515 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    703110VPS00 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 0.4027", diámetro exterior de 1.25", ancho de 0.625"
  • Aplicación
    Embaladora de heno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    703110VPS00 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 703110VPS00 es un rodamiento especial radial agrícola de 0.4 pulg. de diámetro exterior de 1.25 pulg., 0.625 pulg. de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    703110VPS00
  • Número de Upc del fabricante
    637400413385
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637400413385

Descripción general

Descripción del fabricante
703110VPS00 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron