Motion
40722VMF53
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra Nice® - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 0.4063 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760909
No. Fabricante 40722VMF53
Precio16.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra Nice® - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 0.4063 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760909
No. Fabricante 40722VMF53
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
Su precio$16.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    0.406 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.4063 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40722VMF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Serie 400 - Cojinetes radiales no rectificados de una hilera - Orificio de 0.500", D.E. de 1.125", Ancho de 0.406"
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    40722VMF53 BRG
  • Características y beneficios
    • Diseñado para cargas y velocidades moderadas • Banda de acero suave en el anillo exterior que permite presionar el cojinete en una carcasa sin necesidad de tolerancias de carcasa estrechas • Rango de velocidad máxima de 1000 - 1200 rpm • Anillos interiores y exteriores endurecidos • Complemento completo de bolas para máxima capacidad • Preengrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 40722VMF53 es un cojinete de bolas radial sin rectificar de 0.5000 in de diámetro exterior de 1.1250 in, 0.4063 in de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    40722VMF53
  • Número de Upc del fabricante
    637400409692
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Sin tierra, fila única
  • UPC_NO
    637400409692

Descripción general

Descripción del fabricante
40722VMF53 BRG
  • Diseñado para cargas y velocidades moderadas
  • La banda de acero suave en el anillo exterior permite presionar el cojinete dentro de una carcasa sin necesidad de tolerancias de carcasa estrechas
  • Rango de velocidad máxima de 1000 - 1200 rpm
  • Anillos interiores y exteriores endurecidos
  • Complemento completo de bolas para una capacidad máxima
  • Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron